Phoenix Contact - Embout de câble CES-SRG-BK-17 - 1410589

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câble CES-SRG-BK-17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 17 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356797016

Réf. Sonepar

00126679701

Réf. Fournisseur

1410589

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre nominal:

17 mm

modèle:

ouvert

matériau:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

zone d'étanchéité:

16...17 mm

Embout de câble, petit, nb. de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 16 mm ... 17 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm