Phoenix Contact - Embout de câble CES-SRG-BK-6 - 0801628

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câble CES-SRG-BK-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356674652

Réf. Sonepar

00126801631

Réf. Fournisseur

0801628

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre nominal:

6 mm

modèle:

ouvert

matériau:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

5...6 mm

Embout de câble, petit, nb. de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 5 mm ... 6 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm