Phoenix Contact - Embout de câble CES-STPG-GY-15 - 1410521

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câble CES-STPG-GY-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 14.2 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356797030

Réf. Sonepar

00126679703

Réf. Fournisseur

1410521

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre nominal:

14.2 mm

modèle:

ouvert

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

13.9...14.2 mm

Embout de câble, petit, nb. de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 13,9 mm ... 14,2 mm, matériau: SEBS (exempt d'halogène), coloris: gris, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm