Phoenix Contact - Embout de vissage SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de vissage SF-BIT-PZSL 1-70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 70 mm

  • système à vis - croix

  • taille de bit - 1 mm

  • type de tête croisée - Pozidriv PZ

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356590266

Réf. Sonepar

00126212603

Réf. Fournisseur

1212603

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

70 mm

système à vis:

croix

taille de bit:

1 mm

type de tête croisée:

Pozidriv PZ

fixation par bille à ressort:

Non

Embout de vissage, plus-moins PZ/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille : PZ 1 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173