Phoenix Contact - EML-ESD (40X15)RL-T - Repérage d'appareil EML-ESD (40X15)RL-T - 0830585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 15 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356720243
Réf. Sonepar
00126672024
Réf. Fournisseur
0830585
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
15 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
40 mm


