Phoenix Contact - EO-AB/UT/F - Prise électrique pour armoire - 0804161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
largeur en nombre de modules - 1
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626226842
Réf. Sonepar
00126622684
Réf. Fournisseur
0804161
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
largeur en nombre de modules:
1
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
American National Standard
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0


