Phoenix Contact - EO-CF/PT/YE - Prise électrique pour armoire - 1068067

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-CF/PT/YE - Prise électrique pour armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626739656

Réf. Sonepar

00126673965

Réf. Fournisseur

1068067

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, jaune, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1