Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - EO-D/UT/LED - Prise électrique pour armoire - 0804003

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-D/UT/LED - Prise électrique pour armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626224664

Réf. Sonepar

00126622466

Réf. Fournisseur

0804003

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Oui

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise, Type : D, Raccordement vissé, pour l'Inde / Afrique et autres pays, avec témoin lumineux, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293