Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Cybersecurite-Routeur - 2701876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
xDSL - Non
mode de pose - Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 6
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0
Nombre de ports WAN - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356869331
Réf. Sonepar
00126686933
Réf. Fournisseur
2701876
Marque
Phoenix Contact
xDSL:
Non
mode de pose:
Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
6
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
Nombre de ports WAN:
1
Ethernet:
Oui
ISDN:
Non
UMTS:
Non
LTE:
Non
analogique:
Non
USB:
Non
châssis vide:
Non
protocole:
IPv4 et IPv6
nombre de ports voix:
0
nombre de fentes de module:
0
pare-feu:
Oui
VPN:
Non
indice de protection (IP):
IP20


