fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Cybersecurite-Routeur - 2700640

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Cybersecurite-Routeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • mode de pose - autre

  • Nombre de ports WAN - 1

  • Ethernet - Oui

  • ISDN - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356613842

Réf. Sonepar

00126700640

Réf. Fournisseur

2700640

Marque

Phoenix Contact

xDSL:

Non

mode de pose:

autre

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

LTE:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4 et IPv6

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Dispositif de sécurité, 10-100Mbit-s, NAT, pare-feu avancé, dongle, possibilité d'extension des fonctions avec licences