Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Sans Fil-Cable d'antenne - 2867649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 3 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - N
type de connecteur raccordement 2 - N
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918939014
Réf. Sonepar
00126893901
Réf. Fournisseur
2867649
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
autre
longueur:
3 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
N
type de connecteur raccordement 2:
N
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
limite de l'affaiblissement due au blindage:
1 dB


