fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch- - 1215350

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151295318

Réf. Sonepar

00126129531

Réf. Fournisseur

1215350

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Managed Switch 2000, 8 Ports RJ45 10-100-1000 Mbit-s, PROFINET Conformance-Class B