fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch- - 2832904

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 2

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356076050

Réf. Sonepar

00126607605

Réf. Fournisseur

2832904

Marque

Phoenix Contact

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

2

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

hauteur:

84.7 mm

largeur:

31 mm

profondeur:

75.5 mm

Module d'interface pour raccorder des ports à paires torsadées PoE, RJ-45, raccordement vers l'avant