Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-Module media - 2891084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356089111
Réf. Sonepar
00126608911
Réf. Fournisseur
2891084
Marque
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
2
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
hauteur:
73.5 mm
largeur:
31 mm
profondeur:
72.5 mm
montage mural/direct possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
76 mm
largeur:
30.9 mm
profondeur:
72.59 mm


