fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-Module media - 2702440

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-Module media

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

  • côté secondaire de service - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626193854

Réf. Sonepar

00126619392

Réf. Fournisseur

2702440

Marque

Phoenix Contact

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

Module SFP-WFM pour la transmission jusqu'à une distance de 10km sur une fibre avec une longueur d'onde de 1310-1550nm.