Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch Rachable-Energy - 1144175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 88...300 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 90...264 V
consommation d'énergie - 50 VA
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151131838
Réf. Sonepar
00126113183
Réf. Fournisseur
1144175
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
88...300 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
consommation d'énergie:
50 VA
Degré de protection (NEMA):
autre


