fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch Rachable-Energy - 1216920

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch Rachable-Energy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 88...300 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 90...264 V

  • consommation d'énergie - 50 VA

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151298463

Réf. Sonepar

00126129846

Réf. Fournisseur

1216920

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension d'alimentation assignée DC:

88...300 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

consommation d'énergie:

50 VA

Degré de protection (NEMA):

autre

Ethernet Industriel-Switch Rachable-Energy