Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée E-WML 8 (25X13)R - 1199675


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...8.1 mm
diamètre du câble - 4...4 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151261795
Réf. Sonepar
00126126179
Réf. Fournisseur
1199675
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...8.1 mm
diamètre du câble:
4...4 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
autre