Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 14 (38X19)R - 0817552

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 14 (38X19)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 5...14 mm

  • diamètre du câble - 5...14 mm

  • longueur - 63.5 mm

  • largeur - 38.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356125598

Réf. Sonepar

00126612559

Réf. Fournisseur

0817552

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

5...14 mm

diamètre du câble:

5...14 mm

longueur:

63.5 mm

largeur:

38.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de câble autoprotégée, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre de câble: 6,1 ... 14,2 mm, surface utile: 38 x 19 mm, nb. d'étiquettes: 1000