Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 14 (38X19)RL - 0830679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 5...14 mm
diamètre du câble - 5...14 mm
longueur - 63.5 mm
largeur - 38.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356718547
Réf. Sonepar
00126830679
Réf. Fournisseur
0830679
Marque
Phoenix Contact
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
5...14 mm
diamètre du câble:
5...14 mm
longueur:
63.5 mm
largeur:
38.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


