Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 5 (25X10)RL - 0830676

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 5 (25X10)RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2...5 mm

  • diamètre du câble - 2...5 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 2.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356718516

Réf. Sonepar

00126830676

Réf. Fournisseur

0830676

Marque

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2...5 mm

diamètre du câble:

2...5 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

2.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 3 ...