Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 6 (13X13)R - 0816252

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 6 (13X13)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 3...6 mm

  • diamètre du câble - 3...6 mm

  • longueur - 31.75 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356125659

Réf. Sonepar

00126612565

Réf. Fournisseur

0816252

Marque

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

3...6 mm

diamètre du câble:

3...6 mm

longueur:

31.75 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de câble autoprotégée, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre de câble: 4 ... 6,1 mm, surface utile: 13 x 13 mm, nb. d'étiquettes: 7000