Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 7,5 (17X9)R - 0828444

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 7,5 (17X9)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 3...7.5 mm

  • diamètre du câble - 3...7.5 mm

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356506717

Réf. Sonepar

00126828444

Réf. Fournisseur

0828444

Marque

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

3...7.5 mm

diamètre du câble:

3...7.5 mm

longueur:

35 mm

largeur:

17 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de câble autoprotégée, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre de câble: 2,9 ... 7,6 mm, surface utile: 17 x 9 mm, nb. d'étiquettes: 1500