Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 7,5 (25X13)R - 0800075

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML 7,5 (25X13)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 3...7.5 mm

  • diamètre du câble - 3...7.5 mm

  • longueur - 36.5 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356562089

Réf. Sonepar

00126800094

Réf. Fournisseur

0800075

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

3...7.5 mm

diamètre du câble:

3...7.5 mm

longueur:

36.5 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de câble autoprotégée, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre de câble: 4 ... 7,6 mm, surface utile: 25 x 13 mm, nb. d'étiquettes: 2100