Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML HF 14(25X19)R YE - 0830819

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML HF 14(25X19)R YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 6...14 mm

  • diamètre du câble - 6...14 mm

  • longueur - 63.5 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356800655

Réf. Sonepar

00126680065

Réf. Fournisseur

0830819

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

6...14 mm

diamètre du câble:

6...14 mm

longueur:

63.5 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette autoprotégée, Rouleau, jaune, vierge, compatible : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLL X1, ROLLMASTER 300/600, X1.2,diam. de câble: 6,1 ... 14,2 mm ET ? 14,2 mm, surface utile: 19,1 x 25,4 mm, Etiquettes: 1500