Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML HF 22(25X25)R - 0830820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 8...22 mm
diamètre du câble - 8...22 mm
longueur - 95.25 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356800662
Réf. Sonepar
00126680066
Réf. Fournisseur
0830820
Marque
Phoenix Contact
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
8...22 mm
diamètre du câble:
8...22 mm
longueur:
95.25 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


