Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML HF 5(25X10)R - 0830814

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML HF 5(25X10)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 3...5 mm

  • diamètre du câble - 3...5 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 2.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356800600

Réf. Sonepar

00126680060

Réf. Fournisseur

0830814

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

3...5 mm

diamètre du câble:

3...5 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

2.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de câble autoprotégée, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre de câble: 3,2 ... 5,1 mm, surface utile: 25 x 10 mm, nb. d'étiquettes: 3000