Phoenix Contact - Etiquette autoprotégée WML HF 7,5(25X13)R - 0830816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 4...7.5 mm
diamètre du câble - 4...7.5 mm
longueur - 36.5 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356800624
Réf. Sonepar
00126680062
Réf. Fournisseur
0830816
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
4...7.5 mm
diamètre du câble:
4...7.5 mm
longueur:
36.5 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre