Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement PML-W101 (25X25) - 0830433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356717571
Réf. Sonepar
00126830433
Réf. Fournisseur
0830433
Marque
Phoenix Contact
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
autre
mode de pose:
autre
forme:
autre
modèle:
autre
qualité du matériau:
PVC
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
largeur:
25 mm
hauteur:
21.65 mm
diamètre:
0 mm
type de fixation:
auto-adhésif
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non


