Phoenix Contact - Etiquette de sécurité autocollante EMLS (100X50)RL SR - 1080203

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette de sécurité autocollante EMLS (100X50)RL SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 50 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626801162

Réf. Sonepar

00126680116

Réf. Fournisseur

1080203

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

50 mm

sans halogène:

Oui

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, surface utile: 100 x 50 mm