Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Etiquette de sécurité autocollante EMLS (26,5X12)R SR - 0800353

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette de sécurité autocollante EMLS (26,5X12)R SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 12 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356580403

Réf. Sonepar

00126800437

Réf. Fournisseur

0800353

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

12 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

26.5 mm

hauteur:

26.5 mm

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, surface utile: 26,5 x 12 mm