Phoenix Contact - Etiquette de sécurité autocollante EMLS (70X150)R SR - 0800351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 150 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356580380
Réf. Sonepar
00126800435
Réf. Fournisseur
0800351
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
150 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL,surface utile: 70 x 150 mm


