Phoenix Contact - Etiquette drapeau pour fil et câble WML-FLAG 6 (30X10)R - 0830712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.5...6 mm
diamètre du câble - 0.5...6 mm
longueur - 30 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356724562
Réf. Sonepar
00126672456
Réf. Fournisseur
0830712
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.5...6 mm
diamètre du câble:
0.5...6 mm
longueur:
30 mm
largeur:
10 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre