Phoenix Contact - Etiquette drapeau pour fil et câble WML-FLAGV 6 (30X10)R - 0830714

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette drapeau pour fil et câble WML-FLAGV 6 (30X10)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.5...6 mm

  • diamètre du câble - 0.5...6 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356724586

Réf. Sonepar

00126672458

Réf. Fournisseur

0830714

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.5...6 mm

diamètre du câble:

0.5...6 mm

longueur:

30 mm

largeur:

10 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Drapeau autocollant de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre du câble: ? 6 mm, surface utile: 30 x 10 mm, nb. d'étiquettes: 2500