Phoenix Contact - Etiquette inox KMV 44X9,6 CUS - 0828494

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette inox KMV 44X9,6 CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1...63 mm

  • diamètre du câble - 1...63 mm

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 9.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356512657

Réf. Sonepar

00126828494

Réf. Fournisseur

0828494

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1...63 mm

diamètre du câble:

1...63 mm

longueur:

44 mm

largeur:

9.6 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Étiquette en acier inox, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, surface utile: 23 x 9 mm