Phoenix Contact - Etiquette inox KMV CUS - 0828493


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1...63 mm
diamètre du câble - 1...63 mm
longueur - 89 mm
largeur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356512640
Réf. Sonepar
00126828493
Réf. Fournisseur
0828493
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1...63 mm
diamètre du câble:
1...63 mm
longueur:
89 mm
largeur:
19 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
autre