Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...5 mm

  • diamètre du câble - 0...5 mm

  • longueur - 6500 mm

  • largeur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626212128

Réf. Sonepar

00126621212

Réf. Fournisseur

0803932

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...5 mm

diamètre du câble:

0...5 mm

longueur:

6500 mm

largeur:

24 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: sans impression, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm