Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble US-WML 14 (25X19) - 0800473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 5...14 mm
diamètre du câble - 5...14 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 63.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356607056
Réf. Sonepar
00126660705
Réf. Fournisseur
0800473
Marque
Phoenix Contact
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
5...14 mm
diamètre du câble:
5...14 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
63.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


