Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble US-WML 6 (13X13) - 0800472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 3...6 mm
diamètre du câble - 3...6 mm
longueur - 13 mm
largeur - 32.1 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356607049
Réf. Sonepar
00126660704
Réf. Fournisseur
0800472
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
3...6 mm
diamètre du câble:
3...6 mm
longueur:
13 mm
largeur:
32.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre