Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 22 (35X25)A4 - 0830695

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 22 (35X25)A4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 8...22 mm

  • diamètre du câble - 8...22 mm

  • longueur - 92.25 mm

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356718806

Réf. Sonepar

00126671880

Réf. Fournisseur

0830695

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

8...22 mm

diamètre du câble:

8...22 mm

longueur:

92.25 mm

largeur:

35 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, diamètre du câble: ? 22 mm, surface utile: 35 x 25 mm, nb. d'étiquettes: 10