Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 3 (13X10)A4 YE - 0830688

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 3 (13X10)A4 YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2...3 mm

  • diamètre du câble - 2...3 mm

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 13 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356718738

Réf. Sonepar

00126671873

Réf. Fournisseur

0830688

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2...3 mm

diamètre du câble:

2...3 mm

longueur:

19 mm

largeur:

13 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette de repérage pour câble, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, diamètre du câble: ? 3 mm, surface utile: 13 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 156