Phoenix Contact - FAUX9p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBVK 2,5/ 9-G-5,08 - 1788790

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FAUX9p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBVK 2,5/ 9-G-5,08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²

  • courant assigné In - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 9

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918043858

Réf. Sonepar

00126804385

Réf. Fournisseur

1788790

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

320 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

9

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

vert

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...1 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.08 mm

profondeur:

29.2 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Non

FAUX9 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert