Phoenix Contact - FBI 3-15 IB - Pont de jonciton à visser - 3057322

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBI  3-15 IB - Pont de jonciton à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Non

  • mode de pose - filetable

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356501354

Réf. Sonepar

00126005494

Réf. Fournisseur

3057322

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Non

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont de jonction, avec vis à six pans creux et SW 4 (ouverture de clé), couleur: argenté