Phoenix Contact - FBS 1/3-5 - FBS 1/3-5 - Pont enfichable - 3032318

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBS 1/3-5 - FBS 1/3-5 - Pont enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5.2 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356126168

Réf. Sonepar

00126032318

Réf. Fournisseur

3032318

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.2 mm

mode de pose:

autre

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont enfichable, avec lame de contact intermédiaire découpée, pas : 5,2 mm, nb. de pôles : 3, brochage : 1,3, couleur : rouge