Phoenix Contact - FBS 4-5 GY - Pont enfichable - 3038985

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBS 4-5 GY - Pont enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5.2 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918888312

Réf. Sonepar

00126888831

Réf. Fournisseur

3038985

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont enfichable, nb. de pôles : 4, couleur : gris