Phoenix Contact - FBS 5-8 GY - Pont enfichable - 3032648

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBS 5-8 GY - Pont enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 41 A

  • nombre de bornes reliées - 5

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 8.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356551540

Réf. Sonepar

00126655154

Réf. Fournisseur

3032648

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

courant assigné In:

41 A

nombre de bornes reliées:

5

isolé:

Oui

dimension de trame:

8.2 mm

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont enfichable, nb. de pôles : 5, couleur : gris