Phoenix Contact - FBS 6-6 - FBS 6-6 - Pont enfichable - 1008238


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 6
isolé - Oui
dimension de trame - 6.2 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626480558
Réf. Sonepar
00126008238
Réf. Fournisseur
1008238
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
courant assigné In:
32 A
nombre de bornes reliées:
6
isolé:
Oui
dimension de trame:
6.2 mm
mode de pose:
autre
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non