Phoenix Contact - Feuille de repérage TML (104X10)R - 0801835

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Feuille de repérage TML (104X10)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 104 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356750554

Réf. Sonepar

00126675055

Réf. Fournisseur

0801835

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

104 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Film de repérage pour repérage ZB, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de