Phoenix Contact - Fiche de protection 1 paire LS ou pour 4-20mA Imax: 10kA (8/20) - Uc: 30V - 2838513

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche de protection 1 paire LS ou pour 4-20mA Imax: 10kA (8/20) - Uc: 30V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 0.38 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918819545

Réf. Sonepar

00126881954

Réf. Fournisseur

2838513

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

0.38 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

45 V

niveau de protection conducteur/terre:

700 V

fréquence limite:

2.7 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Fiche de protection 1 paire LS ou pour 4-20mA Imax: 10kA (8/20) - Uc: 30V