Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour ligne RTC 110V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 180V - 2838526

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour ligne RTC 110V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 180V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 110...110 V

  • tension nominale CC - 110...110 V

  • tension max de régime permanent - 125 V

  • tension continue la plus élevée CC - 60 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918819552

Réf. Sonepar

00126881955

Réf. Fournisseur

2838526

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

110...110 V

tension nominale CC:

110...110 V

tension max de régime permanent:

125 V

tension continue la plus élevée CC:

60 V

courant de charge nominal:

0.38 A

niveau de protection conducteur/terre:

260 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Fiche de protection 2 fils pour ligne RTC 110V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 180V